冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) - 熱研冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) - 熱研
(7件のレビュー)

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。

用途
冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25822939SN-1800
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 冷蔵・冷凍庫の温度管理
製造業

文字も見やすく毎日のチェックがしやすくなりました。

対象商品 : 25822939
2023-02-20
用途: ストッカーの温度測定
東洋水産株式会社製造業

ISOの監査でサンプル商品を保管しているストッカーの温度管理について指摘されたため
購入。開閉せずに測定でき、値段も手ごろで満足です。

対象商品 : 25822939
2023-08-24
用途: 薬品保管の為に使用
みはし医院医療・福祉・介護関連業

冷蔵庫などでは、霜取りに入りますと温度が変動します。この為、温度が適正であるかどうかを確認するために、こちらの商品を購入しました。気を付けて頂きたいのは「温度をモニターするためのもの」であり「アラームを鳴らす」ものではありません。また、リセットボタンが一つだけど言う事で、操作性はよくありません。最高温・最低温を確認するのが「ボタン3秒押し」最高温・最低温非表示モードに入るには「ボタンを5秒以上2回押す」というのは、面倒です。「最高温・最低温非表示モードを、表示モードに戻すためには、ボタン操作を繰り返す」とありますが、意外とうまく行かない事も多いです。少々操作性に難がある・マニュアルの出来が悪いという事で、星を一つ減らしました。製品的には良い物だと思います。

対象商品 : 25822939
2021-07-05
用途: 冷蔵庫の温度管理

他社品と比べてお使いのお客様が、このSN-1800は壊れにくいとリピート
してくださいました。価格が上代とあまりかわらないのが残念です

対象商品 : 25822939
2021-07-27
用途: 温度計が内蔵されていない冷凍庫に管理用に使用しています。
有限会社ビー・スケップ卸売・小売業

配送がとても速く到着しました。思った通りに使用できとても満足しています。

対象商品 : 25822939
2021-03-11
用途: 冷凍ストッカーの温度管理
サービス業

貼り付け用のマグネットが若干弱いため、本体が動きやすい。

対象商品 : 25822939
2020-07-28
用途: 温度測定
函館自動販売機サ-ビスセンタ-サービス業

コードがあと50cm長ければ良かった、後悔してる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする