ダイトロン
超低ノイズスイッチング電源PFS300Aシリーズ
超低リップルノイズ
低雑音端子電圧
低雑音電界強度
低漏洩電流
用途
超微細計測・検査機器
各種医療・バイオ機器
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100~AC240
出力リップルノイズ電圧
10mVp-p typ
入力電圧範囲(V)
AC85~AC264
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格出力電流(A)
定格出力電力(W)
定格出力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25824899
PFS300A-12
25
300(Max)
DC12
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25824908
PFS300A-15
20
300(Max)
DC15
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25824917
PFS300A-24
12.5
300(Max)
DC24
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25824926
PFS300A-30
10
300(Max)
DC30
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
25824935
PFS300A-48
6.3
302.4(Max)
DC48
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください