超低ノイズスイッチング電源PFS300Aシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力電圧(V)DC15 注文コード25824908 品番PFS300A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格出力電圧など5種類から選べます 他の種類を見る

超低リップルノイズ
低雑音端子電圧
低雑音電界強度
低漏洩電流

用途
超微細計測・検査機器
各種医療・バイオ機器
形状カバー付き 端子形状ねじ 定格入力電圧(V)AC100〜AC240 定格出力電流(A)20 定格出力電力(W)300(Max) 定格出力電圧(V)DC15 出力リップルノイズ電圧10mVp-p typ 入力電圧範囲(V)AC85〜AC264 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする