ダイトロン
ダイトロンの 電源(制御機器)
ダイトロンの 変圧・変換
ダイトロンの スイッチング電源
超低ノイズスイッチング電源PFS300Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC12
注文コード
25824899
品番
PFS300A-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
この商品は
定格出力電圧
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
超低リップルノイズ
低雑音端子電圧
低雑音電界強度
低漏洩電流
用途
超微細計測・検査機器
各種医療・バイオ機器
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100〜AC240
定格出力電流(A)
25
定格出力電力(W)
300(Max)
定格出力電圧(V)
DC12
出力リップルノイズ電圧
10mVp-p typ
入力電圧範囲(V)
AC85〜AC264
RoHS指令(10物質対応)
対応