温度拡張 超小型産業用コンピューターSuperCD
日本国内生産の名刺2枚サイズ超小型産業用パソコン、温度拡張や耐振動・衝撃の耐環境性、電源ブチ切りに対応(OSをROM化しシャットダウン手続き無しで本体電源をOFFしてもディスクの中身は壊れません)、マイク入力/ライン出力、デジタル入力4点/出力8点、長期供給(発売から10年継続生産)、無償保証2年(WEBユーザ登録で最長4年)、修理サービス(購入から7年)、オプション品:EtherCATマスタ機能、VESAなど各種固定金具
インターフェース
LAN2ポート(GB)、ディスプレイ1ポート(DisplayPort v1.1a) 、
シリアル1チャンネル(RS-232C)、USB:4ポート(USB Rev.2.0準拠)
仕様(ストレージ)起動デバイスSSD32GB、補助デバイスCfast、空きスロット
外形寸法(mm)122×93×41
電源(V)DC6~37
使用CPUIntelAtomE3845 クアッドコア1.91GHz
動作温度(℃)-30~+50※VESA金具使用時は+60まで可
記憶容量(GB)2
耐振動/耐衝撃5/15
内容量1台
シリアル1チャンネル(RS-232C)、USB:4ポート(USB Rev.2.0準拠)
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07