VAC-G019(S7W) 温度拡張 超小型産業用コンピューターSuperCD インタフェース 25828277 VAC-G019(S7W) 温度拡張 超小型産業用コンピューターSuperCD インタフェース 25828277 VAC-G019(S7W) 温度拡張 超小型産業用コンピューターSuperCD インタフェース 25828277

温度拡張 超小型産業用コンピューターSuperCD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25828277 品番VAC-G019(S7W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

日本国内生産の名刺2枚サイズ超小型産業用パソコン、温度拡張や耐振動・衝撃の耐環境性、電源ブチ切りに対応(OSをROM化しシャットダウン手続き無しで本体電源をOFFしてもディスクの中身は壊れません)、マイク入力/ライン出力、デジタル入力4点/出力8点、長期供給(発売から10年継続生産)、無償保証2年(WEBユーザ登録で最長4年)、修理サービス(購入から7年)、オプション品:EtherCATマスタ機能、VESAなど各種固定金具

インターフェース
LAN2ポート(GB)、ディスプレイ1ポート(DisplayPort v1.1a) 、
シリアル1チャンネル(RS-232C)、USB:4ポート(USB Rev.2.0準拠)
仕様(ストレージ)起動デバイスSSD32GB、補助デバイスCfast、空きスロット 外形寸法(mm)122×93×41 電源(V)DC6〜37 使用CPUIntelAtomE3845 クアッドコア1.91GHz 動作温度(℃)-30〜+50※VESA金具使用時は+60まで可 記憶容量(GB)2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐振動/耐衝撃5/15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする