小久保工業所
ペットボトル大型ブラシ
水を入れたペットボトルに取り付けるだけで、どこでも簡単に水洗いができるお掃除グッズです。
吸水用のパイプ付きなので、ペットボトルが上向きでも使えます。
材質
(頭部)ポリプロピレン、(本体)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン
質量(g)
約48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約55×40×115
耐熱温度(℃)
約60
パイプ長(mm)
約240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25835207
3525
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください