フロートトイレブラシ

フロートトイレブラシ - ヨコズナクリエーションフロートトイレブラシ - ヨコズナクリエーションフロートトイレブラシ - ヨコズナクリエーション
(1件のレビュー)

磁石内蔵でブラシを簡単つけはずし
水がハネにくいウェーブ毛
コーティング便器にもキズをつけにくいびっくりフレッシュクリーナー使用。

使用場所トイレ材質(ケース本体)ABS樹脂、(持ち手・クリーナー柄・リング)PP、(ブラシ)ポリエステル、(磁石)鉄アイボリー質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×60×300繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25836607アイボリー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25836607
2023-03-20
用途: 会社のトイレ掃除
製造業

取替用として予備購入しました。掃除のときに水切りがとてもよく傷も付かないけれど汚れも落ちやすいし、掃除も隅まで入るのでとてもいいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする