ナカバヤシ
スケジュールマグネットシート
予定のマーキングやワンポイントに使えるイラスト。ボード、冷蔵庫に貼ってもOK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×3×87.7
材質
マグネットシート
質量(g)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25842207
SMS-CL01
記念
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842216
SMS-CL02
おでかけ
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842225
SMS-CL03
いろいろ1
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842234
SMS-CL04
テープ
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842243
SMS-CL05
ハート
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25842259
SMS-CL06
食事
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください