曜日別特売
モノタロウ

エアーチャック 3way

エアーチャック 3way - モノタロウエアーチャック 3way - モノタロウエアーチャック 3way - モノタロウエアーチャック 3way - モノタロウ
(7件のレビュー)

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。

用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)132最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気内容量1個
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。
※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25981559-
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25981559
2023-04-13
用途: フレンチバルブのエア入れ
ゼータゲート自動車・二輪車・自転車関連業

これで、仏式→英式の変換アダプターを取り付けずに、空気入れられる。これもある意味消耗品なので、エア吐出部の調子がイマイチになったらまた買い替えます。

対象商品 : 25981559
2023-05-08
用途: マウンテンバイクのタイヤに
製造業

ボリュームあるマウンテンバイクのタイヤに、ササッと入れることができました。

対象商品 : 25981559
2021-10-04
用途: 整備の為
土井モータース

品質も良く、問題ありませんでした。次回も購入を計画します。

対象商品 : 25981559
2020-10-18
用途: お客様が使う空気圧点検コーナーへ
加藤石油株式会社卸売・小売業

持つところの太さも丁度良くて、とても使いやすいです。

対象商品 : 25981559
2020-12-08
用途: 自転車の空気入れ
建設業・工事業

手持ちのコンプレッサーに取り付けて、ロードバイク用の仏式バルブタイヤの空気入れで使いたかったが、どうあがいてもタイヤ空気圧は下がるばかり。
英、米式のバルブは試していませんが、少なくとも3wayではありません。

対象商品 : 25981559
2020-08-24
用途: 自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

フレンチバルブから抜くときに少し引っ掛かりがある時があるが、漏れもなく、とても便利!

対象商品 : 25981559
2020-10-13
用途: 自転車整備時に

業務用に購入しましたが約1月で英式口側がエアが入れられなくなってしまいました。中のバルブの動きが悪くなったようです。今までに色々なタイプのものを使ってきましたが不具合が出るのが最速でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする