深皿(ミューズ)

深皿(ミューズ) - スリーライン深皿(ミューズ) - スリーライン深皿(ミューズ) - スリーライン

パールカラーのグレーズを採用することで、ひと味違ったきらめきを放ちます。フードコートなど、ポップな食空間を演出します。

用途外食、従食、カフェテリア材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25844413M-161MUI250×36960
1,960
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25844429M-162MUI231×35750
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
25844438M-163MUI201×34540
1,350
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25844447M-164MUI181×34410
1,060
取扱い終了
25844456M-165MUI166×32330
930
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする