スリーライン
汁椀(外黒内朱)(汁椀)
デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。
用途
外食、従食、病院、福祉
材質
メラミン
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25847676
GW-133
121×58
350
身
¥
660
¥
519
¥
571
(税込)
11日以内出荷
返品不可
25847685
GW-134
113×35
-
蓋
¥
460
¥
379
¥
417
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847694
GW-330
112×56
280
身
¥
520
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25847703
GW-331
102×37
-
蓋
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25847719
GW-1331
103×22
-
蓋
¥
410
取扱い終了
25847728
GW-332
94×56
200
身
¥
420
取扱い終了
25847737
GW-333
84×28
-
蓋
¥
280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください