曜日別特売
GW-333 汁椀(外黒内朱)(汁椀) スリーライン 25847737

※サンプル画像(蓋のみです。身は別売です)

汁椀(外黒内朱)(汁椀)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個容量(mL)-寸法(mm)84×28注文コード25847737品番GW-333
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

デザイン、色合い、サイズと豊富です。お店の雰囲気や料理に合わせてお選びいただけます。

用途外食、従食、病院、福祉材質メラミン寸法(mm)84×28容量(mL)-タイプ対応食器洗浄機、消毒保管庫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする