スリーライン
むし茶碗(蓋)(こもれび)
木々を渡る風、木々の茂み、舞う木の葉、零れる光の珠、2つのパターン柄の組み合わせで、多様なメニューに対応します。
用途
病院、福祉
材質
メラミン
種別
蓋
寸法(mm)
90×20
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25857686
G-146FKM
¥400
¥
339
¥373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください