丸皿(シーズン2)

丸皿(シーズン2) - スリーライン丸皿(シーズン2) - スリーライン

温冷配膳車対応の省スペース設計。収納性や機能性を追及しました。淡い絵柄がやさしさを醸し出します。

用途病院、福祉材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25859558GHS-477P-203165×29
1,070
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
25859567GHS-478300-NI145×25
810
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
25859524GHS-474295-OP200×25
980
取扱い終了
25859533GHS-476296-OP180×25
910
取扱い終了
25859549GHS-475296-OP180×27
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする