スリーライン
16.5cm深皿(リトルムーン)
宇宙の愉快なキャラクター。ロケットに乗って会いにいきませんか。子どもたちの食事に夢と希望を与えます。
用途
保育、病院
材質
メラミン
適合
P-203
寸法(mm)
165×36
容量(mL)
440
対応
食器洗浄機、消毒保管庫
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25864878
SLH-366
¥1,000
¥
849
¥934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください