マルチボール

マルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーラインマルチボール - スリーライン

ビビッドカラーのボールやカップは、かしこまらずお食事が楽しめるカジュアルなお店などに最適です。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(mL)
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25869394EL-711Y118×68390
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869403EL-712Y105×62280
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869419EL-713Y88×62180
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869437EL-711R118×68390
1,960
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869446EL-712R105×62280
1,800
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869455EL-713R88×62180
1,570
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869507EL-710IV131×76550
2,040
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869516EL-711IV118×68390
1,640
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869525EL-712IV105×62280
1,440
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869534EL-713IV88×62180
1,300
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869385EL-710Y131×76550
2,220
取扱い終了
25869428EL-710R131×76550
2,220
取扱い終了
25869464EL-710BK131×76550
2,220
取扱い終了
25869473EL-711BK118×68390
1,870
取扱い終了
25869489EL-712BK105×62280
1,710
取扱い終了
25869498EL-713BK88×62180
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする