オーバルボール)(コンフォート)

オーバルボール)(コンフォート) - スリーラインオーバルボール)(コンフォート) - スリーラインオーバルボール)(コンフォート) - スリーラインオーバルボール)(コンフォート) - スリーラインオーバルボール)(コンフォート) - スリーラインオーバルボール)(コンフォート) - スリーライン

和・洋・中を問わず様々な料理を柔軟に受け入れる「コンフォート」。モダンな形状がたいへん印象的です。

用途外食・福祉・ホテル材質強化磁器対応電子レンジ、食器洗浄機、消毒保管庫内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25869893EL-507-W183×138×65490
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869909EL-502-W129×100×50200
1,430
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25869918EL-503-W91×70×3760
1,120
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
25870094EL-507-BK183×138×65490
3,010
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
25870103EL-502-BK129×100×50200
1,540
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25870119EL-503-BK91×70×3760
1,250
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする