曜日別特売
モノタロウ

3口電源ソケット コード付 DC12V

3口電源ソケット コード付 DC12V - モノタロウ3口電源ソケット コード付 DC12V - モノタロウ
(57件のレビュー)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。

用途DC12V車専用仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)電源(出力)ソケット:DC12Vコード長さ(cm)60最大消費電力(A)5(60W)入力電源(V)DC12内容量1個
取扱説明書:(1.7MB)
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の消費電力をご確認ください。最大消費電力はすべてのポート合計になります。最大消費電力を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など負荷の大きな製品は使用できません。
※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25842803-
499
399
アウトレット
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り389点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:57
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: 社外電装品の装着
不動産業

ドラレコをはじめ多くの電装品が必要な昨今、このクォリティーでこの価格は驚異的です!!

対象商品 : 25842803
2026-02-14
用途: バッテリー再利用

交換したバッテリーに取り付けて災害用ポタデン替わりにしてます

対象商品 : 25842803
2025-09-19
用途: 自家用車用
自動車・二輪車・自転車関連業

コード付き3連ソケットで廉価ということもあり、かなりコスパ高い商品です。1年保証付いてるところも良い!

対象商品 : 25842803
2025-08-17
用途: レーダー探知機とDVDプレイヤーと予備一口
Y.s craft建設業・工事業

普通に使えます。今まで二口を使ってたのですが、USBケーブル用のソケットを使用する時があるので買いました。

対象商品 : 25842803
2024-06-15
用途: 車のドラレコやその他を使うため
建設業・工事業

前に使っていた電源ソケットを壊してしまった為、3口の安いのを探していてこちらを購入しました。前に使っていた物より、コードが太くて安心感があります。青く光るLEDもなかなかカッコ良いです。ただ、ソケットの面が斜めなので、入れるプラグがエリ付きの場合だと、少し違和感に見えるのが不満点です。

1が参考にしています
対象商品 : 25842803
2024-06-07
用途: 自動車のシガープラグ電源拡張に

ドラレコやカーナビを簡易的にシガー電源から取るために活用

対象商品 : 25842803
2024-02-09
用途: 車の入れ替えの為
リサイクルショップ 火木土

以前はモノタロウ旧モデル?の電源ソケットを使用していました。今回、車の入れ替えの為に再度購入。新しい物に替わっていました。以前の物はシガーソケットの差し込み部分が緩く接触不良があり厚紙を挟んで使用してましたが今回の物はキツく出来ており改善されているようです。

対象商品 : 25842803
2024-02-28
用途: ドラレコ、ETC、レーダー探知機用
不動産業

値段の割というか、値段は関係無しでもしっかりとした商品でした。電源コードもありがちな平行型ではなくて丸型を使ってるので見栄えも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする