曜日別特売
モノタロウ

ばんじゅう

ばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウばんじゅう - モノタロウ
(17件のレビュー)

サンコー製の高品質なばんじゅうです。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。

用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)クリームタイプ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※有効内寸はコンテナを段積みしたときに実際に使用できる内寸です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸(mm)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25871799BJB1.0811.1531×345×50574×388×73
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75913566-1.3716.6532×346×80574×388×105
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 冷蔵庫・商品の在庫
飲食業

業務用冷蔵庫にそのまま入るので購入しました。
数段重ねて在庫管理するため。

対象商品 : 75913566
2025-07-11
用途: 調理用
サービス業

大きさがちょうど良くて、使いやすかった。
もう少し軽いと更に良いと思う。

対象商品 : 25871799
2025-01-06
用途: 餅つき
建設業・工事業

家庭でお餅をついて、鏡餅や蓬生大福餅などを分けて入れておくのにとても便利です♪
二台買いましたが、追加で二台ほど購入予定です。

対象商品 : 25871799
2024-12-04
用途: 加工食品の保存容器として使用しています
製造業

サイズ的にもちょうどいい感じで、
積み重ねられて持ち運びにも便利です。

対象商品 : 75913566
2025-01-25
用途: お菓子をしまうのに使ってます
Patisserie epi飲食業

以前にも、使っていて、同じ物を
購入させていただきました。
とても満足しています。
サイズも丁度よくて。

2024-10-14
用途: 個人のホームパーティで使用
合同会社フリースタイル教育・研究機関

食器類、食材の移動に使用。とても安くて便利。買い足しました!

対象商品 : 25871799
2024-07-03
用途: 自動車整備に

本来の用途ではないがエンジンオーバーホール時の外したパーツ入れて保管してます。ばんじゅうの中で洗浄もしてます。

対象商品 : 75913566
2024-03-26
用途: 食品の一時保管
飲食業

嵩張るので使わない時の保管場所に困ると思ってずっと買わなかったけれど、潰れやすいものも並べて置けて、しかも重ねられるのは非常に便利。思った以上に作業効率が上がった。薄手のプラスチックだけれど、強度も充分、大きさのわりに軽くて、むしろ扱いやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする