曜日別特売
モノタロウ

小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ小型ダイヤルゲージ - モノタロウ
(5件のレビュー)

目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。

用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み目盛仕様±0~50全長(mm)79質量(g)100寸法H(mm)40目量(mm)0.01寸法A(mm)31寸法F(mm)14外径(Φmm)42寸法D(mm)14測定力(N)0.4-1.5寸法E(mm)8寸法B(mm)47寸法C(mm)42戻り誤差(μm)±3繰返し精密度(μm)±14内容量1台
注意
※測定用途以外でのご使用はお止めください。
※破損や精度不良につながる為、衝撃を与えたり落としたりしないでください。
※分解や改造はお止めください。
※湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26275997-0~4
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26276006-0~5
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26276015-0~4
3,598
3,958(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26276006
2021-09-06
用途: ポンプメンテナンス
建設業・工事業

使用頻度が高く消耗品として利用しています。
価格が手頃な上に精度にも問題がないことからまた購入させてもらうつもりです。

対象商品 : 26276006
2020-12-13
用途: 機械修理
建設業・工事業

以前の物が落として壊れたので
以前の物と同じモノタロウブランドで購入
同じものが廃盤で代替品で新しい物になりケースもしっかりしたものになり満足

対象商品 : 26275997
2021-01-19
用途: ポンプの心出し
有限会社永田電機建設業・工事業

ほかのメーカーと比べて特に問題ありません。安くて重宝して使っています。

対象商品 : 26275997
2020-12-10
用途: 旋盤の芯出し調整
株式会社アクアテック製造業

金額が安かったので精度の不安がありましたが
充分使えるレベルでした

対象商品 : 26276006
2020-02-18
用途: 機械の芯出し作業用
株式会社タツミ機工建設業・工事業

しっかりとしたプラスチックケースに入って届いたので保管するのにとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする