RELIEF
ダイヤモンドコーナーカッター
(2件のレビュー)
用途
鉄筋入りコンクリート・ブロック・レンガ・コンクリート製品、御影石などの通常の切断、及びコーナーの加工に
外径(mm)
Φ125
穴径(mm)
M16
ダイヤ層厚さ(mm)
2.1
切断能力
(黒色花崗岩厚み15mm)約142M
ダイヤ幅(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25878835
29466
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください