ステンレスメジャーカップ 口付

ステンレスメジャーカップ 口付 - TAKAGI(高儀)ステンレスメジャーカップ 口付 - TAKAGI(高儀)ステンレスメジャーカップ 口付 - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)
用途原料の計量等に材質18-8ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25872998500cc500124×90×9413864-4073-47
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
258730071000cc1000144×121×11320764-4073-48
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
258730162000cc2000177×150×14234564-4073-49
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 調理時
bistro だもん亭飲食業

1リットルを使っていて、とても使いやすいので、2リットルも購入。ガラスと違い、割れないので安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする