K-LITE
路面用リフレクター
路面・縁石ブロック等で使用可能な、高輝度の再帰反射性能を持ったプリズムレンズ(反射板)です。誘導・事故防止に役立ちます。
材質(本体)
ABS
質量(g)
85
取付方式
エポキシ系樹脂(別売)
本体寸法(mm)
102×87×20
材質(レンズ)
アクリル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25890376
KT215
白×赤×白
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25890367
KT215
白×白×白
オープン
取扱い終了
返品不可
25890385
KT215
黄×黄×黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください