OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズ
高解像度でかんたん操作を実現した
メガピクセル印字検査カメラのレンズ
用途
賞味期限の印字検査に
種類
カメラ本体
センサータイプ
1/1.8型
画素数
100万画素
RoHS指令(10物質対応)
対応
レンズマウント
Cマウント
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25891959
MVS-OCR2
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください