曜日別特売

48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H

48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934-H - EIZO

19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。
大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。
周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。

解像度1280×1024仕様昇降:100mm、スウィーベル:右35°/左35°、 縦回転:右回り90°付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約5.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×406.5~506.5×205、縦表示:334×442~542×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドハイトアジャスタブルスタンド信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25894515S1934-HBKブラック64-3804-16
オープン
50,980
56,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月25日
25894524S1934-HGYセレーングレイ64-3804-17
オープン
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする