21.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。最大輝度300cd/m2、sRGB:99%の広色域で動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で深みのある映像を演出。インターフェイスはHDMI 1.4×1、DisplayPort 1.2×1、USB-C×1 (最大65W給電)を搭載。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載で眼に優しい。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2ステレオスピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。
- 付属品
- マニュアル、保証書、電源ケーブル、USB-Cケーブル
- 仕様
- 【ブルーライト軽減】YES【プラグアンドプレイ】YES
- 質量(kg)
- 2.5
- サイズ
- 21.5
- 使用温度範囲(℃)
- 0~40
- 出力
- 【イヤホン】YES
- 表面処理
- 非光沢
- 使用湿度範囲
- 10%~42%
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 387×495×180、スタンド幅236
- 出力範囲
- AC 100-240V 50/60Hz
- コントラスト比
- 4000:1
- 輝度
- 300cd/m2
- 表示色
- 1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%
- 解像度
- 1920×1080
- 視野角
- H:178°V:178°(上下/左右)
- 応答速度
- Typ:6.5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT2ms
- 入力端子
- HDMI×1、DP×1、USB-C×1
- スピーカー
- 2W×2
- 色(本体)
- ブラック
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- アスペクト比
- 16:9
- パネル
- VA
- パネル駆動方式
- VA
- フリッカーフリー
- YES
- 輝度(cd/m2)
- 300
- HDR対応
- HDR10:YES
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ

























