21.5インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。4000:1の高コントラスト比で黒が引き締まり、メリハリのある映像を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに表示。120Hzの高速リフレッシュレートで動きのある映像もスムーズ。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最大135mmの範囲で最適な高さに調整可能。ピボット(回転)機能で縦画面使用も可能。スイーベル(首振り)機能は左右各30°。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (120Hz)、DisplayPort 1.2×1 (120Hz)、USB-C×1 (120Hz/最大65W給電)。USB-Cはケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。2W×2のステレオスピーカー搭載。2年間のメーカー保証付き。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
液晶モニタ 23.8インチ フルHD Fast-IPSパネル/ELMB SYNC/高さ調整可能/3年保証 TUF Gaming VG249QML5AASUS(エイスース)税込¥29,678¥26,980
27インチ QD-Mini LEDモニター(2560 x 1440/260Hz/Fast-IPSパネル/1200nit/ノングレア/HDR1000/PIP・PBP/HDMIx2・DP/ピボット/高さ調整/スイベル/3年保証)TCL税込¥75,878¥68,980