SUN UP
ダイヤシャープナー超研王C #100
研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
用途
塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。
粒度
#100
外径(mm)
100
穴径(mm)
20(15)
表面処理
チタンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25895118
DS-100C
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください