曜日別特売

ダイヤシャープナー超研王

ダイヤシャープナー超研王 - SUN UPダイヤシャープナー超研王 - SUN UPダイヤシャープナー超研王 - SUN UPダイヤシャープナー超研王 - SUN UPダイヤシャープナー超研王 - SUN UP
(1件のレビュー)

研磨と切断の二刀流
チップソー・包丁の研磨に
塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に
ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。

用途各種刃物の研磨作業に。外径(mm)100穴径(mm)20(15)表面処理チタンコーティング内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25895136DS-100#150
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25895145DS-100#400
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25895145
2019-12-20
用途: 研磨

まだ使用しておりませんが、この商品前に使用したことがありますので投稿いたします、もう少し長持ちすると尚良いのですが安価ですので上等だと思います、また何かありましたらよろしくお願いします、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする