曜日別特売

バンコードエンドレス#480 Φ12

バンコードエンドレス#480 Φ12 - バンドー化学

丸ベルトの標準品(オレンジ)です。融着しエンドレス加工していますので、そのまま使用ができます。多軸伝動、立体伝動が可能。加熱により、簡単かつ強固に接合できるので、規格にこだわらず、必要なベルト長さを自由に選択可能。断面に方向性がないので、多軸伝動や、アイドラプーリによる方向変更など3次元の複雑な伝動が可能。機械を分解することなく、取り付けができ、張り調整等の管理が少なくて済む。耐摩耗性、引裂抵抗性に優れたバンコラン(ポリウレタン)を使用しており、すぐれた機械的特性を有する。

用途事務機や包装機械等の自動化機器の駆動・搬送用途材質ポリウレタンタイプ#480(標準品)エンドレス種類丸ベルト硬度85抗張力3390(N/本)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全81種類を絞り込む
周長(mm)
81種類すべて表示中
注文コード
品番
断面径(Φmm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25905356Φ12x600(E)12600
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905365Φ12x605(E)12605
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905374Φ12x610(E)12610
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905383Φ12x615(E)12615
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905399Φ12x620(E)12620
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905408Φ12x625(E)12625
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905417Φ12x630(E)12630
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905426Φ12x635(E)12635
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905435Φ12x640(E)12640
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905444Φ12x645(E)12645
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905453Φ12x650(E)12650
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905469Φ12x655(E)12655
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905478Φ12x660(E)12660
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905487Φ12x665(E)12665
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905496Φ12x670(E)12670
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905505Φ12x675(E)12675
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905514Φ12x680(E)12680
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905523Φ12x685(E)12685
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905539Φ12x690(E)12690
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905548Φ12x695(E)12695
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905557Φ12x700(E)12700
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905566Φ12x705(E)12705
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905575Φ12x710(E)12710
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905584Φ12x715(E)12715
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905593Φ12x720(E)12720
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905609Φ12x725(E)12725
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905618Φ12x730(E)12730
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905627Φ12x735(E)12735
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905636Φ12x740(E)12740
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905645Φ12x745(E)12745
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905654Φ12x750(E)12750
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905663Φ12x755(E)12755
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905679Φ12x760(E)12760
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905688Φ12x765(E)12765
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905697Φ12x770(E)12770
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905706Φ12x775(E)12775
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905715Φ12x780(E)12780
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905724Φ12x785(E)12785
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905733Φ12x790(E)12790
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905749Φ12x795(E)12795
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905758Φ12x800(E)12800
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905767Φ12x805(E)12805
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905776Φ12x810(E)12810
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905785Φ12x815(E)12815
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905794Φ12x820(E)12820
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905803Φ12x825(E)12825
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905819Φ12x830(E)12830
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905828Φ12x835(E)12835
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905837Φ12x840(E)12840
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
25905846Φ12x845(E)12845
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする