(1件のレビュー)

軽量の為、人力で少人数、短時間で設置可能です。
荷下ろし等のクレーン作業軽減により、安全性が向上します。
運搬車両や設置に要する重機の燃料消費を削減できます。
バイオマスプラスチックを使用しておりCO2排出量を93%削減できます。
柔軟性のある板であり、敷き鉄板で問題となる騒音を軽減できます。
安心の国内生産(ISO 9001取得)

用途敷鉄板・ゴムマットの代替品として工事現場の車両搬入経路、臨時駐車場、仮設事務所、仮設トイレ回りの地面養生に最適ブラック厚さ(mm)20(5+13+2)材質ウッドプラスチックエコマーク認定認定表面両面凸耐荷重(t)(最大車両荷重)120グリーン購入法適合エコマーク認定番号16118004内容量1枚
注意
※設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用して下さい。
※軽量の為、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
※台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去して下さい。
※樹脂製品の為、季節による急激な気温変化により反りや収縮が発生する事がございます。
※鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
※砕石、コンクリートガラ等、敷板に鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
※敷板を固定した状態での持ち上げや、敷板上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。敷板の固定を解除、または敷板上から物を降ろして移動させて下さい。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259062483尺×6尺9101820
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月21日
259062574尺×8尺12192438
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25906257
2022-10-03
用途: 林業作業時
オカダ林業農・林・水産業

二人でもなかなか重い。
丈夫で気軽に使えるので重宝する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする