曜日別特売
モノタロウ

すべり止めシート 超強力粘着タイプ

すべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウすべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウすべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウすべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウすべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウすべり止めシート 超強力粘着タイプ - モノタロウ
(22件のレビュー)

小物の滑り落ちを防止する滑り止めシートです。
キーや小銭やスマートフォンなどを置いても強力なグリップ力で落ちません。
また汚れても水洗いが可能なので何回でも使用出来ます。
両面どちらが上でも使用できますので、お好みの模様でご使用ください。

用途車内の小物置きに材質シリコン厚さ(mm)2シートサイズ(mm)225×145耐熱温度(℃)280内容量1個
化学物質安全性参考資料:
注意
※用途以外では使用しないでください。
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないでください。
※完全に固定する商品ではありませんので壊れやすいもの、倒れやすいもの、危険なものは置かないでください。
※特殊コーティングしているダッシュボードなど、素材によっては付かないものがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26242318-
519
571(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 蕎麦打ちの際、こね鉢の滑り止めとして
飲食業

当該製品購入までは、ありとあらゆる滑り止めと称するものを使用してきました。しかしながらどの製品も期待に反し効果はいまいちでした。本製品においてはこれまでで一番の効果を発揮しています。ただ使用目的外の為かサイズが小さいのが残念な点です。

1が参考にしています
対象商品 : 26242318
2024-05-16
用途: ダッシュボード上にて
卸売・小売業

スマホをちょっと置くとにピタッと止まってくれて便利です。ほかの車にも導入します。

対象商品 : 26242318
2023-07-12
用途: 車で使用

とにかく粘着力がすごい。ただ取り外しするような箇所にはむかないかもしれません。跡が残るかも・・・

2が参考にしています
対象商品 : 26242318
2021-12-25
用途: 車内で使用
サービス業

表面はベタベタするような粘着性があり、すべり止めとしては十分な機能性。車内のダッシュボードに置くために購入。このシートにスマホホルダーを置いて、スマホを設置して走行しています。問題なく使えます。ただし、夏場の直射日光には注意が必要かも。まだ経験していませんが、不使用時には、日陰に収納することがベターだと思われます。

1が参考にしています
2021-09-09
用途: メモ帳とペンを置くため
建設業・工事業

このシートの上に紙を置くと、油染みができてしまいます。
紙に油染みができないすべりどめシートはないでしょうか?

4が参考にしています
対象商品 : 26242318
2021-05-24
用途: 車の運転時
サービス業

粘着力がすごいので滑らないので安心して運転出来ます。

対象商品 : 26242318
2020-03-15
用途: 車の内装
製造業

大きくて好きなサイズにカット出来るためコンソールボックス内の滑り止めなどで上手く利用出来ました。

対象商品 : 26242318
2019-06-13
用途: ダッシュボード上にサングラスを置くため
金融・保険業

しっかりとした固定を実感できる 何かもう一工夫をしてほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする