山本光学
LS-880(RL2) マスク本体(フィルターなし)
LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別
取替式防じん
仕様
半面形
質量(g)
(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考
本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)
5~40
定格電圧(V)
DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号
第TM717号
送風量
45~65L/min
フィルター性能
RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)
約2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
稼働時間(時間)
約4.5~8.5
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908244
LS-880(RL2) SIZE M
M
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
49日以内出荷
25908253
LS-880(RL2) SIZE L
L
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
49日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください