曜日別特売

ソフトウレタンブレードホース カップリング付

ソフトウレタンブレードホース カップリング付 - TRUSCO
(1件のレビュー)

柔軟性が高く、巻き癖が少ないです。
樹脂ソケットワンタッチロック式です。
一般カップリングと互換性があります。

内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)0.8許容曲半径40mm材質(プラグ)鋼鉄(クロームメッキ)材質(ソケット)PPE+POM特性柔軟性継手プラグ式内容量1巻
注意
※使用圧力の常温環境は約0℃を目安としています。
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所床の段差や縞鋼板の継ぎ 「目など)での使用はしないでください。
※「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どしが抜けないことを確認してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25911656SUB-6.5-10A125-62800.6210
7,770
6,598
7,258(税込)
当日出荷
25911665SUB-6.5-20A125-62811.1720
13,740
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25911674SUB-6.5-30A125-62821.7230
20,010
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
25911683SUB-6.5-5A125-62790.355
4,550
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25911683
2022-06-15
用途: 塗装などエアを使う作業
株式会社川田商会 協栄自工

カプラーが非常に軽くて良いです。
塗装のスプレーガンを持つときの負担が少なくなって快適になるはず。
今日初めて繋いでみようとホースを持ったら、カプラーが外れました。
恐らく付け方が悪いですね。
そして、コンプレッサーに繋いだ瞬間、プラグからホースが抜けて、バシューー!
うちの猫がびっくりして飛び上がりました。
塗装中じゃなくて良かったです。
ホースをプラグやカプラーに刺す(嵌める)と戻って外れてきます。
自力でハマっていられるホースではないので、押し付けて締めないと駄目ですね。
押し付けながら締めてみたら今の所は外れません。
もしかしたらもう製造されていないかもしれないけど、ちゃんとやって欲しかったです。
購入してすぐにせっかく付いている物を緩めるのも嫌ですが、
このホースを購入した場合は、一度緩めて押し付けながら締め直した方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする