平ベルトアトラス

平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学平ベルトアトラス - バンドー化学
(15件のレビュー)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる
機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能
従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能

用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
中心周長(mm)
ベルト幅(mm)
プライ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2599383625x3Px1M1000253
810
659
725(税込)
当日出荷
2599384525x3Px2M2000253
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2599385425x3Px3M3000253
2,430
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2599386325x3Px5M5000253
4,050
3,298
3,628(税込)
当日出荷
2599387925x3Px10M10000253
8,100
6,598
7,258(税込)
当日出荷
2599388830x3Px1M1000303
990
809
890(税込)
当日出荷
2599389730x3Px2M2000303
1,980
1,798
1,978(税込)
当日出荷
2599390630x3Px3M3000303
2,970
2,398
2,638(税込)
当日出荷
2599391530x3Px5M5000303
4,950
4,198
4,618(税込)
当日出荷
2599392430x3Px10M10000303
9,900
7,798
8,578(税込)
当日出荷
2599393338x3Px1M1000383
1,220
989
1,088(税込)
当日出荷
2599394938x3Px2M2000383
2,440
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2599395838x3Px3M3000383
3,660
2,998
3,298(税込)
当日出荷
2599396738x3Px5M5000383
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
2599397638x3Px10M10000383
12,200
9,698
10,668(税込)
当日出荷
2599398538x4Px1M1000384
1,580
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599399438x4Px2M2000384
3,160
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
2599400338x4Px3M3000384
4,740
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599401938x4Px5M5000384
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
2599402838x4Px10M10000384
31,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2599403750x3Px1M1000503
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
2599404650x3Px2M2000503
3,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
2599405550x3Px3M3000503
4,710
3,798
4,178(税込)
当日出荷
2599406450x3Px5M5000503
7,850
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
2599407350x3Px10M10000503
15,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
2599408963x3Px1M1000633
1,950
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599409863x3Px2M2000633
3,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599410763x3Px3M3000633
5,850
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599411663x3Px5M5000633
9,750
7,698
8,468(税込)
当日出荷
2599412563x3Px10M10000633
19,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
2599413475x4Px1M1000754
3,040
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
2599414375x4Px2M2000754
6,080
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2599415975x4Px3M3000754
9,120
7,298
8,028(税込)
当日出荷
2599416875x4Px10M10000754
30,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25994064
2025-11-21
用途: 籾すり作業
農・林・水産業

モータースポーツからの動力を確りと伝えてくれたので良かったです。

対象商品 : 25994037
2024-01-11
用途: 試験の治具として
サービス業

商品の用途とは違いますが、引張強度の試験に使用しています。しっかりとした強度のあるベルトを探しましたが、条件に合うものがなかなか見つからずこちらを使用したところ問題なく使うことができました。

対象商品 : 25993976
2023-12-05
用途: 組紐機械の駆動するのに使用する
林設計工房サービス業

ベルトは掛けたり外したりする事が多いので耐久力が欲しいですが貴社のベルトは長持ちしますので安心して使って居ます

対象商品 : 25994064
2024-06-27
用途: 動力伝達装置に

これまでと同様、問題なく使える。 今後も使っていく予定。

1が参考にしています
対象商品 : 25993836
2022-05-24
用途: 機械のメンテナンス
武井漁業

このサイズはあまり販売されておらず、重宝しています。また注文します。

対象商品 : 25993845
2022-01-08
用途: 機械のメンテナンス
西尾工芸

ミシン鋸のベルト交換に使いました、気持ちよく使えています。

対象商品 : 25993879
2021-07-13
用途: 布団の打ち直しの機械に使いました
卸売・小売業

土曜の発注だったので、月曜の発送でした。
その点以外は大変満足です。
土日の発送も検討して頂きたいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 25993976
2021-02-24
用途: 機械のベルト交換
製造業

平ベルトを使う機械を使用していますが、取り扱うお店が近隣に無く、ネット注文出来てとても助かります。商品の品質に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする