レーザー距離計 GLM30
最も簡単なプロスペックレーザー距離計
携帯に便利な、現場仕様の軽量スリムボディ
シンプルな距離測定に特化しているので操作が簡単
液晶バックライト付き大型液晶ディスプレー
- 仕様
- 自動電源オフ:約5分(連続測定時を除く)
- 質量(g)
- 90(乾電池含)
- 使用温度範囲(℃)
- ‐10~50
- 出力
- 1mW以下(クラス2)
- 電源
- 単4アルカリ乾電池 X 2本
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 41×105×24
- 光源
- レーザーダイオード
- 波長(nm)
- 635
- 測定単位
- 1mm
- 測定範囲(m)
- 0.15~30
- 防塵防水性能
- IP54(電池収納部を除く)
- 保管温度範囲(℃)
- ‐20~70
- 内容量
- 1台
コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17
























