曜日別特売

フラクションコレクター

フラクションコレクター - BIORAD

タイム、ドロップ、ボリュームの3つのコレクション方法を選択することが可能です。外径12~13mmチューブ、高さ150mmまでのチューブ、0.5、1.5、2.0mLマイクロチューブ、12、24、48、96ウェルマイクロプレートが使用可能です。オプションのチューブ冷却/マイクロプレートバケットを使用すれば、外径12~13mmチューブが120本冷却可能です。コールドルーム対応です。

内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259247467410002JA2-1769-01
690,000
689,800
758,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
259247557410002MM2-1769-02
488,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする