曜日別特売

電気泳動用プレキャストゲル

電気泳動用プレキャストゲル - BIORAD

染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。

保管環境冷蔵内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル
濃度(%)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
保存環境
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259252634568021IPGwell7.5【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6074-01
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925279456802310well7.5【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6074-02
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925358456803615well10【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6075-05
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925403456804615well12【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6076-05
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925498456809512well4~20【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6078-04
23,000
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925543456812512wellAny kD【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6079-04
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25925559456812615wellAny kD【ゲル】72×86×1.0、【カセット】85×100×4.64℃(水平状態、凍結厳禁)2-6079-05
23,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259252884568024----2-6074-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259252974568025----2-6074-04
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253064568026----2-6074-05
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253154568031----2-6075-01
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253244568033----2-6075-02
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253334568034----2-6075-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253494568035----2-6075-04
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253674568041----2-6076-01
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253764568043----2-6076-02
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253854568044----2-6076-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259253944568045----2-6076-04
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254194568081----2-6077-01
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254284568083----2-6077-02
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254374568084----2-6077-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254464568085----2-6077-04
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254554568086----2-6077-05
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254644568091----2-6078-01
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254734568093----2-6078-02
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259254894568094----2-6078-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259255074568096----2-6078-05
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259255164568121----2-6079-01
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259255254568123----2-6079-02
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
259255344568124----2-6079-03
20,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする