ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ)

ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) - PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) - PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) - PALL(ポール)ビバレッジモニター(マイクロチェックⅡ) - PALL(ポール)

メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。

内容量1箱(50個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259287274764黒色・黒格子 0.8μm 50個入 47642-7548-04
34,400
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
259287184763黒色・黒格子 0.45μm 50個入 47632-7548-03
34,400
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
返品不可
259286934761白色・黒格子 0.45μm 50個入 47612-7548-01
33,400
取扱い終了
返品不可
259287094762白色・黒格子 0.8μm 50個入 47622-7548-02
28,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする