曜日別特売

アズピュア インナー手袋ブラック

アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)アズピュア インナー手袋ブラック - アズピュア(アズワン)
(2件のレビュー)

手首の裾部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。ポリエステル製は通気性に優れています。伸縮性があり、フィット感に優れています。インナー手袋の用途以外に、精密加工など指紋を付けたくない作業にも使えます。自動車製造現場などでの需要が高く、汚れが目立ちにくい製品です。

タイプオーバーロック内容量1袋(10双)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
色(手首部)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25930294-ポリエステル100%LL3-7380-01
1,220
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
25930303-ポリエステル100%Lグレー3-7380-02
1,220
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
25930319-ポリエステル100%M3-7380-03
1,220
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
25930328-ポリエステル100%S3-7380-04
1,220
1,210
1,331(税込)
当日出荷
25930337-ポリエステル100%SSオレンジ3-7380-05
1,220
1,210
1,331(税込)
翌々日出荷
25930608-ナイロン100%LL3-7387-01
1,920
1,910
2,101(税込)
12日以内出荷
25930617-ナイロン100%Lグレー3-7387-02
1,920
1,910
2,101(税込)
翌々日出荷
25930626-ナイロン100%M3-7387-03
1,920
1,910
2,101(税込)
翌々日出荷
25930635-ナイロン100%S3-7387-04
1,920
1,910
2,101(税込)
12日以内出荷
25930644-ナイロン100%SSオレンジ3-7387-05
1,350
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25930644-25930337-- アズピュア インナー手袋ブラック アズピュア(アズワン) 25930337アズピュア インナー手袋ブラックアズピュア(アズワン)1袋(10双)
1,210
税込1,331
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-27
用途: 切削、研磨

背抜きのゴム手袋のインナーに使用しています。当然使用後は毎回洗濯して何度も使用していますが、ヘタリも少なく満足しています。

対象商品 : 25930319
2022-03-12
用途: ゴム手袋インナー
製造業

ピタッとして・とても良いです。以前は100均の手袋でしたが、こちらのほうが安くて購入しました。なくなり次第リピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする