曜日別特売

細胞培養プレート Nunclon(TM) Sphera(TM)

細胞培養プレート Nunclon(TM) Sphera(TM) - サーモ(Thermo Fisher)

細胞低接着でタンパク質やペプチドにも高い吸着抑制効果があります。形成したEBの品質は均一かつ安定、高い再現性を実現しています。細胞膜と同じ成分の生体適合性があるホスオイリルコリン基を有し細胞接着を抑制します。

全11種類を絞り込む
種別
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259388161749251箱(8袋)96穴丸底プレート3-3480-01
20,500
19,980
21,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
259388251749271箱(8袋)96穴平底プレート3-3480-02
15,900
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
259388341749291箱(10袋×5個)96穴U底プレート3-3480-03
91,600
90,980
100,078(税込)
欠品中
返品不可
259388431749301箱(7袋)24穴プレート3-3480-04
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
259388591749311箱(7袋)12穴プレート3-3480-05
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
259388681749321箱(7袋)6穴プレート3-3480-06
14,000
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
259388771749431箱(4袋×5個)35mmディシュ3-3480-07
23,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
259388861749441箱(4袋×5個)60mmディシュ3-3480-08
23,200
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
259388951749451箱(4袋×5個)90mmディシュ3-3480-09
26,300
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
259389041749511箱(3袋×6個)T25フィルターフラスコ3-3480-10
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
返品不可
259389131749521箱(6袋×4個)T75フィルターフラスコ3-3480-11
65,300
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする