曜日別特売

オンライン露点計スターターキット

オンライン露点計スターターキット - テクネ計測オンライン露点計スターターキット - テクネ計測

オプションのスターターキット(別売)を使用することで、配管を簡単に組む事ができます。

仕様配管材質:ステンレス(SUS304)、接続配管径(mm):6内容量1式
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
キット内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25940015スターターキットA約260フィルター・ニードルバルブ付き流量計・配管・接続ユニオン・センサーブロック1-3890-11
115,000
109,800
120,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
25940024スターターキットB約280フィルター、流量調整弁付き流量計、配管・接続部ユニオン一式、吸引用ポンプ、センサーブロック1-3890-12
203,000
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする