曜日別特売

防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶

防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶 - 興研防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶 - 興研防毒マスク(直結式・ガス濃度1.0%以下)用吸収缶 - 興研
材質PP(ポリプロピレン)質量(g)168以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25945186KGC-701-1992-16KGC-70 亜硫酸ガス用吸収缶(フィルター無し)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25945195KGC-701-1992-17KGC-70 亜硫酸ガス用吸収缶(フィルター付)
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
25945204KGC-701-1992-19KGC-70 硫化水素用吸収缶
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25945177KGC-701-1992-14KGC-70 有機ガス用吸収缶(フィルター付)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25945177KGC-7036022621KGC-70型KGC-70 吸収缶 KGC-70 興研 36022621吸収缶 KGC-70興研1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする