重松製作所
電動ファン付呼吸用保護具
呼吸に合わせて清浄空気が送られ、面体内を陽圧に保ち外気の侵入を防ぎます。バッテリー残量がひと目でわかるLED表示付きです。
仕様
捕集効率:95%以上(PL1)、漏れ率:B級、重量(ファン・バッテリー除く)(g):約340
付属品
G2フィルター×1個、バッテリー、充電器
国家検定合格番号
第TP7号
連続使用時間
6.5時間
充電時間
2.5時間
アズワン品番
1-1811-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946437
Sy11G2
¥
69,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
電動ファン付呼吸用保護具APS11PV3(1-1810-01)
参考になった