祥硯堂
小判型マーキングチョーク
濡れても消えにくいです。
用途
木材、道路表示、ブロック、コンクリート
寸法(mm)
約19×82
タイプ
油性
断面タイプ
楕円形
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946656
S20070
白
3-7210-01
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25946665
S20071
赤
3-7210-02
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25946674
S20072
黒
3-7210-03
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25946683
S20073
青
3-7210-04
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25946699
S20075
黄
3-7210-05
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25946708
S20076
緑
3-7210-06
¥
3,660
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください