祥硯堂
石花マーキングチョーク
発色も鮮やかでよく見え、濡れても消えにくいです。
用途
木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、石など
形状
六角型
寸法(mm)
14×111
タイプ
油性
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25946866
S15430
1本
空
3-7216-06
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
25946884
S15433
1本
藍
3-7216-09
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
25946909
S15435
1本
紫
3-7216-11
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
25946918
S15436
1本
黄緑
3-7216-12
¥
80
¥
79
¥
87
(税込)
翌々日出荷
25946927
S15410
1箱(24本)
空
3-7216-56
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25946936
S15411
1箱(24本)
緑
3-7216-57
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
25946954
S15413
1箱(24本)
藍
3-7216-59
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25946979
S15415
1箱(24本)
紫
3-7216-61
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
25946988
S15416
1箱(24本)
黄緑
3-7216-62
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
25946875
S15432
1本
桃
3-7216-08
¥
80
取扱い終了
25946893
S15434
1本
茶
3-7216-10
¥
80
取扱い終了
25946945
S15412
1箱(24本)
桃
3-7216-58
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
25946963
S15414
1箱(24本)
茶
3-7216-60
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください