藤倉ゴム工業
非常用マグネシウム空気電池
2Lの水や海水を同梱の塩と混ぜて本体に入れるだけで発電します。最大で5台同時にスマートフォンやタブレットLEDランプなどの各種USB機器が充電できます。
付属品
電池本体、カバー、塩、かき混ぜ棒
材質
ABS樹脂
質量(kg)
注水前/2、注水後/4
出力電圧
DC5.0V
最大電流(A)
5ポート合計 5.0
出力電流(A)
【最大】5.0A(5ポート合計)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×147×213
保証期間
5年(使用期限:10年)
アズワン品番
7-4147-01
USBポート数
5ポート
充電個数
30台(電池容量:1500mAh程度のスマートフォンの場合)
蓄電池容量(Wh)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25948756
Watt0tt EMB-280-5P
¥
54,900
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください