石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)

石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合) - 日本計量器工業

JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。

内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
全長(mm)
目盛(℃)
材質
コード
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25949517FP-71-80~20295~3050.5アルコールJC-2569析出点用 FP-71
17,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
25949359DIST-7-2~300380~3901水銀・ガラスJC-2507低分留用 DIST-7
11,600
取扱い終了
25949368DIST-8-2~400380~3901水銀・ガラスJC-2508高分留用 DIST-8
17,500
取扱い終了
返品不可
25949377PP-9-38~50225~2351水銀・ガラスJC-2509高流動点用 PP-9
11,600
取扱い終了
返品不可
25949386PP-10-80~20225~2351アルコールJC-2510低流動点用 PP-10
17,600
取扱い終了
25949395VIS-1828.6~31.4300~3100.05水銀・ガラスJC-2518動粘度用 28.6~31.4℃ VIS-18
46,700
取扱い終了
返品不可
25949404VIS-2048.6~51.4300~3100.05水銀・ガラスJC-2520動粘度用 48.6~51.4℃ VIS-20
46,700
取扱い終了
返品不可
25949413VIS-2273.5~76.5300~3100.05水銀・ガラスJC-2522動粘度用 73.5~76.5℃ VIS-22
50,600
取扱い終了
返品不可
25949429VIS-2498.6~101.4300~3100.05水銀・ガラスJC-2524動粘度用 98.6~101.4℃ VIS-24
50,600
取扱い終了
返品不可
25949438PMF-30-5~110285~2950.5水銀・ガラスJC-2530P-M低引火点用 -5~110℃ PMF-30
15,000
取扱い終了
25949447PMF-3190~370285~2950.2水銀・ガラスJC-2531P-M高引火点用 90~370℃ PMF-31
16,800
取扱い終了
返品不可
25949456COC-32-6~400305~3152水銀・ガラスJC-2532C-O引火点用 COC-32
19,300
取扱い終了
返品不可
25949465SP-33-2~80390~4000.2水銀・ガラスJC-2533低軟化点用 SP-33
14,800
取扱い終了
返品不可
25949474DP-38-5~300385~3951水銀・ガラスJC-2538グリース滴点用 DP-38
12,300
取扱い終了
返品不可
25949483AP-4025~105415~4250.2水銀・ガラスJC-2540中アニリン点用 AP-40
18,500
取扱い終了
返品不可
25949499SG-42-20~102415~4250.2水銀・ガラスJC-2542比重浮ひょう法用 SG-42
18,300
取扱い終了
返品不可
25949508GUM-49-5~400410~4201水銀・ガラスJC-2547実在ガム用 GUM-49
20,800
取扱い終了
返品不可
25949526VIS-8838.6~41.4300~3100.05水銀・ガラスJC-2586動粘度用 VIS-88
46,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする