和弘プラスチック工業
非常時用エアざぶとんセット(ポンプ付)
ストロー又は付属の専用ポンプで膨らませて、ベッド座布団枕として使用可能です。連結してお子様用ベッド大人用ベッドとして使用可能です。燃焼してもダイオキシンが発生しません。
仕様
セット内容(1セットあたり):枕付きエアざぶとん×1枚、エアざぶとん×2枚、ストロー×9本
付属品
専用ポンプ(1箱あたり1個付属)
材質
エアざぶとん/PE(ポリエチレン)、ストロー・ポンプ/PP(ポリプロピレン)
耐荷重(kg)
100
型番
WAZ-S90-02
ケース寸法(mm)
320×495×270
使用時寸法(mm)
枕付きエアざぶとん/約650×690×40、エアざぶとん/約650×670×40
アズワン品番
3-7712-01
内容量
1箱(30セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25950323
WAZ-S90-02
¥
51,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください